WAGO - Relé aljzat 2 váltóérintkező SN194893 - 2585-102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 26.8 mm
Mélység - 42.5 mm
Magasság - 92.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4066966539844
Sonepar cikkszám
SN194893
Gyártói cikkszám
2585-102
Gyártói típuskód
2585-102
Szélesség:
26.8 mm
Mélység:
42.5 mm
Magasság:
92.5 mm
Relé aljzat 2 váltóérintkező