WAGO - Relé aljzat 4 váltóérintkező SN194895 - 2585-104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Szélesség - 31.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Mélység - 42.5 mm
Magasság - 92.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4066966666854
Sonepar cikkszám
SN194895
Gyártói cikkszám
2585-104
Gyártói típuskód
2585-104
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szélesség:
31.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
42.5 mm
Magasság:
92.5 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Reléaljzat; 4 váltóérintkező