Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Relé foglalat 4 váltóérintkezős reléhez SN109046 - 858-100

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Lábak száma - 14

  • Szélesség - 31 mm

  • Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN109046

Gyártói cikkszám

858-100

Gyártói típuskód

858-100

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Lábak száma:

14

Szélesség:

31 mm

Funkcionális kiegészítés lehetséges:

Igen

Mélység:

97 mm

Magasság:

97 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Reléaljzat; 4 váltóérintkező