WAGO - Relé foglalat Jumpflex SN008030 - 857-724
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 18.8-31.2 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Kimeneti feszültség - 0-30 V
Kimeneti feszültség típusa - DC
Névleges üzemi áram le - 3 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN008030
Gyártói cikkszám
857-724
Gyártói típuskód
857-724
Bemeneti feszültség:
18.8-31.2 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség:
0-30 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
3 A
Digitális kimenet fajtája:
elektronikus
LED-kijelzővel:
Igen
Szilárdtestrelé modul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; Kimeneti feszültségtartomány 0 ... 24 VDC; Tartós határáram: 3 A; 2-vezetékes csatlakozás; Sárga állapot-visszajelző; Modulszélesség: 6 mm; szürke