Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Relé mini 230VAC/VDC 3,5mA IP20 SN071800 - 857-369

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Relé mini 230VAC/VDC 3,5mA IP20 SN071800

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-230 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050821854241

Sonepar cikkszám

SN071800

Gyártói cikkszám

857-369

Gyártói típuskód

857-369

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-230 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

6 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-230 V

Érintkező felület anyaga:

nikkel/arany

Szélesség:

6 mm

Magasság:

94 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

94 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Relémodul; Névleges bemeneti feszültség. 24 ... 230 V AC/DC; 1 váltóérintkezővel; Tartós határáram: 6 A; aranyozott érintkezőkkel; Sárga állapot-visszajelző; Modulszélesség: 6 mm