WAGO - Reléaljzat 1 váltóérintkezővel 15 mm x 25 mm alapreléknek szürke SX108338 - 788-101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 15 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050821591771
Sonepar cikkszám
SX108338
Gyártói cikkszám
788-101
Gyártói típuskód
788-101
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
15 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
86 mm
Magasság:
86 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Reléaljzat; 1 váltóérintkezővel; 15 mm x 25 mm alapreléknek; szürke