WAGO - Reléaljzat 2 váltóérintkező kézi működtetéssel 25 mm alapreléknek SX108337 - 788-109
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 25 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454931049
Sonepar cikkszám
SX108337
Gyártói cikkszám
788-109
Gyártói típuskód
788-109
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
25 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
86 mm
Magasság:
86 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Reléaljzat; 2 váltóérintkező; kézi működtetéssel; 25 mm alapreléknek