WAGO - Reléaljzat Névleges bemeneti feszültség. 24 V AC/DC 5 mm alapreléknek Sárga állapot-visszajelző SX107557 - 857-104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 5
Szélesség - 6 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143093729
Sonepar cikkszám
SX107557
Gyártói cikkszám
857-104
Gyártói típuskód
857-104
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
5
Szélesség:
6 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
94 mm
Magasság:
94 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Reléaljzat; Névleges bemeneti feszültség. 24 V AC/DC; 5 mm alapreléknek; Sárga állapot-visszajelző