WAGO - Relémodul 230VAC 2 váltóérintkező modulszélesség: 27mm sárga állapot-visszajelző SN194906 - 2585-528
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Teljes eszköz talapzattal - Igen
LED-kijelzővel - Igen
Névleges áram - 6 A
Levehető szorítókkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN194906
Gyártói cikkszám
2585-528
Gyártói típuskód
2585-528
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Névleges áram:
6 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Érintkező anyaga:
nikkel
Szélesség:
26.8 mm
Magasság:
92.5 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
78 mm
Váltóérintkezők száma:
2
Hajtás, polaritás:
polarizált
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0