WAGO - Relémodul 230VAC 4 váltóérintkező modulszélesség:31 mm sárga állapot visszajelző SN194907 - 2585-548
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Teljes eszköz talapzattal - Igen
LED-kijelzővel - Igen
Névleges áram - 5 A
Levehető szorítókkal - Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN194907
Gyártói cikkszám
2585-548
Gyártói típuskód
2585-548
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Névleges áram:
5 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Érintkező anyaga:
egyéb nem-rézötvözet
Szélesség:
31.5 mm
Magasság:
92.5 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
78 mm
Váltóérintkezők száma:
4
Hajtás, polaritás:
polarizált
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0