Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Relémodul 24 VDC 1 váltó IP20 SN099634 - 857-314

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Relémodul 24 VDC 1 váltó IP20 SN099634

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN099634

Gyártói cikkszám

857-314

Gyártói típuskód

857-314

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

6 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Érintkező felület anyaga:

nikkel/arany

Szélesség:

6 mm

Magasság:

94 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

94 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Relémodul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; 1 váltóérintkezővel; Tartós határáram: 6 A; aranyozott érintkezőkkel; Sárga állapot-visszajelző; Modulszélesség: 6 mm; 2,50 mm2; szürke