Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Relémodul 24VDC 1z érnintkező 5A IP20 SN019970 - 286-364

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454524968

Sonepar cikkszám

SN019970

Gyártói cikkszám

286-364

Gyártói típuskód

286-364

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

5 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Érintkező felület anyaga:

ón

Szélesség:

10 mm

Magasság:

82.5 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

50 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Relémodul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; 1 záróérintkező; Folyamatos áram korlátozása: 5 A; Piros állapotvisszajelzés; Modulszélesség: 10 mm; szürke