WAGO - Relémodul 288-001 IP20 GT73205 - 288-001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 65.5 mm
Házfajta - zárt
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Szélesség - 45.5 mm
Magasság - 65.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332159548
Sonepar cikkszám
GT73205
Gyártói cikkszám
288-001
Gyártói típuskód
288-001
Mélység:
65.5 mm
Házfajta:
zárt
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Szélesség:
45.5 mm
Magasság:
65.5 mm
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7042
Modulszélesség:
3
Üzemi hőmérséklet:
-25-70 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Rögzítő-távtartó; szürke