WAGO - Relémodul 288-002 IP20 SN094298 - 288-002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 49.7 mm
Házfajta - zárt
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Szélesség - 5.5 mm
Magasság - 15.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN094298
Gyártói cikkszám
288-002
Gyártói típuskód
288-002
Mélység:
49.7 mm
Házfajta:
zárt
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Szélesség:
5.5 mm
Magasság:
15.5 mm
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7042
Modulszélesség:
0.31
Üzemi hőmérséklet:
-25-70 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Univerzális rögzítőláb; snap-fit típus; megfelelő DIN 15, 35, 32 sínhez; szürke