WAGO - Relémodul 289-131 GT73206 - 289-131
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.25-1.5 mm2
Szerelési mód - egyéb
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Építőelem típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454193065
Sonepar cikkszám
GT73206
Gyártói cikkszám
289-131
Gyártói típuskód
289-131
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.08-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-1.5 mm2
Szerelési mód:
egyéb
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Építőelem típusa:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Kapocshelyek száma:
8
Szín:
szürke
Szintek száma:
1
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.08-2.5 mm2
Szintek belső hidalással:
Nem
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Lezárólemez szükséges:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.08-2.5 mm2
Névleges áram In:
3 A
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
-25-40 °C
Szélesség:
42.5 mm
Magasság:
62.5 mm
Mélység:
32 mm