WAGO - Relémodul Névleges bemeneti feszültség. 115 V AC/DC 1 váltóérintkezővel Tartós határáram: 6 A Sárga állapot-visszajelző Modulszé SX107541 - 857-357
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 115-115 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 115-115 V
Teljes eszköz talapzattal - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143656467
Sonepar cikkszám
SX107541
Gyártói cikkszám
857-357
Gyártói típuskód
857-357
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
115-115 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
115-115 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Névleges áram:
6 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
115-115 V
Szélesség:
6 mm
Magasság:
94 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
94 mm
Váltóérintkezők száma:
1
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0