WAGO - Relémodul Névleges bemeneti feszültség 230 VAC 2 váltóérintkező Tartós határáram: 8 A kézi működtetéssel Piros állapotvisszajelz SX108282 - 788-549
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Teljes eszköz talapzattal - Igen
LED-kijelzővel - Igen
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821226802
Sonepar cikkszám
SX108282
Gyártói cikkszám
788-549
Gyártói típuskód
788-549
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Névleges áram:
8 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-230 V
Szélesség:
15 mm
Magasság:
86 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
86 mm
Váltóérintkezők száma:
2
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0