WAGO - Relémodul Névleges bemeneti feszültség. 24 V AC/DC 2 bontó és 2 záróérintkezővel Tartós határáram: 4 A Piros állapotvisszajelzés SX108253 - 789-536
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Teljes eszköz talapzattal - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332814850
Sonepar cikkszám
SX108253
Gyártói cikkszám
789-536
Gyártói típuskód
789-536
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Névleges áram:
4 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-24 V
Szélesség:
17.5 mm
Magasság:
90 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
90 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
2