WAGO - Relémodul Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC 1 záróérintkező Folyamatos áram korlátozása: 5 A Modulszélesség: 13 mm 2,50 mm2 s SX110090 - 288-368
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Teljes eszköz talapzattal - Igen
LED-kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454319946
Sonepar cikkszám
SX110090
Gyártói cikkszám
288-368
Gyártói típuskód
288-368
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
LED-kijelzővel:
Nem
Névleges áram:
5 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Szélesség:
13 mm
Magasság:
85 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
85 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Hajtás, polaritás:
polarizált
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0