Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Relémodul Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC 1 záróérintkező Tartós határáram: 16 A Piros állapotvisszajelzés Modulszélesség: SX108288 - 788-357

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

  • LED-kijelzővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454988586

Sonepar cikkszám

SX108288

Gyártói cikkszám

788-357

Gyártói típuskód

788-357

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

16 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Szélesség:

15 mm

Magasság:

86 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

86 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Relémodul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; 1 záróérintkező; Tartós határáram: 16 A; Piros állapotvisszajelzés; Modulszélesség: 15 mm