WAGO - Relémodul Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC 4 záróérintkező Folyamatos áram korlátozása: 5 A Vasút Piros állapotvisszajelzés SX110118 - 286-352/004-000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
LED-kijelzővel - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143104760
Sonepar cikkszám
SX110118
Gyártói cikkszám
286-352/004-000
Gyártói típuskód
286-352/004-000
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Névleges áram:
5 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
kétszeres kapcsolat
Szélesség:
25 mm
Magasság:
82.5 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
50 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Hajtás, polaritás:
polarizált
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
4