Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Relémodul SN112543 - 788-701

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Relémodul SN112543

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség - 15-30 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - DC

  • Kimeneti feszültség - 0-30 V

  • Kimeneti feszültség típusa - DC

  • Névleges üzemi áram le - 5 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112543

Gyártói cikkszám

788-701

Gyártói típuskód

788-701

Bemeneti feszültség:

15-30 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Kimeneti feszültség:

0-30 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

5 A

Digitális kimenet fajtája:

elektronikus

LED-kijelzővel:

Igen

Szilárdtestrelé modul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; Kimeneti feszültségtartomány 3 ... 30 VDC; Folyamatos áram korlátozása: 5 A; 2-vezetékes csatlakozás; Piros állapotvisszajelzés; Modulszélesség: 15 mm; szürke