Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Relés kimeneti modul 16csat 230VAC SN075729 - 704-5024

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Relés kimeneti modul 16csat 230VAC SN075729

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 48

  • Névleges feszültség - 50 V

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - húzókengyeles (rugós)

  • Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN075729

Gyártói cikkszám

704-5024

Gyártói típuskód

704-5024

Pólusszám:

48

Névleges feszültség:

50 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

húzókengyeles (rugós)

Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:

egyéb

Névleges áram:

5 A

Szennyezési fokozat:

2

Mélység:

105 mm

Szélesség:

111 mm

Magasság:

105 mm

Interfészmodul, rendszer bekötéshez; Dugaszolható csatlakozás a DIN 41651 szerint; Apacsatlakozó; 20 pólusú; 16-csatornás relékimenet; 1 váltóérintkezővel; Háromemeletes NYÁK sorkapocs; rögzítő távtartóban; 2,50 mm2