WAGO - Relés modul 300 V DC / 250 V AC 7A 1váltó érintkezővel IP20 GT87673 - 286-507
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 115-115 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 115-115 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454552039
Sonepar cikkszám
GT87673
Gyártói cikkszám
286-507
Gyártói típuskód
286-507
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
115-115 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
115-115 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Névleges áram:
7 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
115-115 V
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Szélesség:
15 mm
Magasság:
82.5 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
15 mm
Váltóérintkezők száma:
1
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0