Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

WAGO - RJ-45 KIFEJTŐ MODUL GT57098 - 289-178

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)

  • Kategória - egyéb

  • Árnyékolt - Igen

  • Csatlakozási mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454326142

Sonepar cikkszám

GT57098

Gyártói cikkszám

289-178

Gyártói típuskód

289-178

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kivitel:

csatlakozó hüvely (Jack)

Kategória:

egyéb

Árnyékolt:

Igen

Csatlakozási mód:

egyéb

Speciális szerszám szükséges:

Nem

Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:

Nem

Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:

Nem

Alkalmas sodort vezetékhez:

Nem

Szín:

egyéb

Tömör vezetékhez alkalmas:

Nem

Interfészmodul; RJ-45; tápsín érintkezőkkel; NyÁK sorkapocs; Cat. 5; rögzítő távtartóban; árnyékolt csatlakozással; árnyékolásrögzítő kengyellel; 1,50 mm2