Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Rogowski tekercs 1000A SN152252 - 855-9150/2000-701

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Rogowski tekercs 1000A SN152252

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Névleges primer áram - 1000 A

  • Pontossági osztály - 0.5

  • Nyílásátmérő - 70 mm

  • Kalibrálva - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055143419185

Sonepar cikkszám

SN152252

Gyártói cikkszám

855-9150/2000-701

Gyártói típuskód

855-9150/2000-701

Kivitel:

egyéb

Névleges primer áram:

1000 A

Pontossági osztály:

0.5

Nyílásátmérő:

70 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Nyílás szélessége:

70-70 mm

Nyílás magassága:

70-70 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

dugós csatlakozó

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Rogowski tekercs; Primerköri névleges áram: 1000 A; Kimeneti jel 22,5 mV/kA; Kábelhossz: 1,5 m; A mérendő vezeték átmérője 70 mm