WAGO - Rogowski tekercs Primerköri névleges áram: 1000 A Kimeneti jel 22,5 mV/kA Kábelhossz: 1,5 m A mérendő vezeték átmérője 175 mm SX107559 - 855-9150/2000-1751
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Névleges primer áram - 1000 A
Pontossági osztály - 0.5
Nyílásátmérő - 175 mm
Túláram-korlátozó tényező - FS 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143419192
Sonepar cikkszám
SX107559
Gyártói cikkszám
855-9150/2000-1751
Gyártói típuskód
855-9150/2000-1751
Kivitel:
egyéb
Névleges primer áram:
1000 A
Pontossági osztály:
0.5
Nyílásátmérő:
175 mm
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Nyílás szélessége:
175-175 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Rogowski tekercs; Primerköri névleges áram: 1000 A; Kimeneti jel 22,5 mV/kA; Kábelhossz: 1,5 m; A mérendő vezeték átmérője 175 mm