WAGO - Rögzítő gravírozóhoz Tartólap: murrplasztikhoz: KSEX 18/500 világosszürke SX111220 - 258-471
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 106 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Magasság - 314 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454126681
Sonepar cikkszám
SX111220
Gyártói cikkszám
258-471
Gyártói típuskód
258-471
Anyag:
műanyag
Szélesség:
106 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Magasság:
314 mm
Rögzítő; gravírozóhoz; Tartólap: murrplasztikhoz: KSEX 18/500; világosszürke