WAGO - Rögzítő plottereknek Jelölőtartó WTB-hez (799-501) világosszürke SX111230 - 258-367
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 106 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Magasság - 314 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918078627
Sonepar cikkszám
SX111230
Gyártói cikkszám
258-367
Gyártói típuskód
258-367
Anyag:
műanyag
Szélesség:
106 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Magasság:
314 mm
Rögzítő; plottereknek; Jelölőtartó WTB-hez (799-501); világosszürke