WAGO - Rögzítő plottereknek Tartólap Phoenix: SS-ZB világosszürke SX111229 - 258-379
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 106 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Magasság - 314 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918124782
Sonepar cikkszám
SX111229
Gyártói cikkszám
258-379
Gyártói típuskód
258-379
Anyag:
műanyag
Szélesség:
106 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Magasság:
314 mm
Rögzítő; plottereknek; Tartólap Phoenix: SS-ZB; világosszürke