WAGO - Rögzítő plottereknek Tartólap Siemens: PLC világosszürke SX111219 - 258-473
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 106 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Magasság - 314 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454210694
Sonepar cikkszám
SX111219
Gyártói cikkszám
258-473
Gyártói típuskód
258-473
Anyag:
műanyag
Szélesség:
106 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Magasság:
314 mm
Rögzítő; plottereknek; Tartólap Siemens: PLC; világosszürke