WAGO - Rögzítő-távtartó 773 sorozat - 2,5 mm2 / 4 mm2 / 6 mm2 kalapsínre/csavaros szereléshez narancssárga SX108446 - 773-332
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918526524
Sonepar cikkszám
SX108446
Gyártói cikkszám
773-332
Gyártói típuskód
773-332
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Rögzítő-távtartó; 773 sorozat - 2,5 mm2 / 4 mm2 / 6 mm2; kalapsínre/csavaros szereléshez; narancssárga