WAGO - Rögzítő-távtartó a 787-8xx eszközök csavaros rögzítéséhez a beépítő lapon vagy falra rögzítéshez DIN-35 sín nélkül SX108348 - 787-895
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 35 mm
Magasság - 15 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 158.5 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821099468
Sonepar cikkszám
SX108348
Gyártói cikkszám
787-895
Gyártói típuskód
787-895
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
35 mm
Magasság:
15 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
158.5 mm
Szín:
egyéb
Rögzítő-távtartó; a 787-8xx eszközök csavaros rögzítéséhez a beépítő lapon vagy falra rögzítéshez DIN-35 sín nélkül; szürke