WAGO - Rögzítő-távtartó NyÁK-oknak szürke SX110092 - 288-003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 105 mm
Házfajta - nyitott
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Szélesség - 162 mm
Magasság - 105 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332278317
Sonepar cikkszám
SX110092
Gyártói cikkszám
288-003
Gyártói típuskód
288-003
Mélység:
105 mm
Házfajta:
nyitott
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Szélesség:
162 mm
Magasság:
105 mm
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7042
Üzemi hőmérséklet:
-25-70 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Rögzítő-távtartó NyÁK-oknak; szürke