WAGO - Rögzítősín adapter 787-8xx eszköz rögzítésére a DIN 35 sínen SX108347 - 787-896
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozósín adapter formája - egyenes
Rögzítés módja - kalapsín 35 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821445456
Sonepar cikkszám
SX108347
Gyártói cikkszám
787-896
Gyártói típuskód
787-896
Hordozósín adapter formája:
egyenes
Rögzítés módja:
kalapsín 35 mm
Anyag:
fém
Rögzítősín adapter; 787-8xx eszköz rögzítésére a DIN 35 sínen; szürke