WAGO - rögzítősín műanyag 35 x 15 mm 2 m hosszú nem lyukasztott világosszürke SX112618 - 210-509
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/15 mm
Anyag - műanyag
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 2000 mm
Magasság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143680387
Sonepar cikkszám
SX112618
Gyártói cikkszám
210-509
Gyártói típuskód
210-509
Kivitel:
kalapsín 35/15 mm
Anyag:
műanyag
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
2000 mm
Magasság:
15 mm
Anyagvastagság:
2.2 mm
rögzítősín; műanyag; 35 x 15 mm; 2 m hosszú; nem lyukasztott; világosszürke