WAGO - Rövidített dugó összeszerelt teherment. készülékházzal 3 pólusú Kod. S Híd 1-2, 2-L 4,00 mm2 barna SX108800 - 770-1373/149-000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 250 V
Névleges áram - 20 A
Kivitel - csatlakozó dugó
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454148300
Sonepar cikkszám
SX108800
Gyártói cikkszám
770-1373/149-000
Gyártói típuskód
770-1373/149-000
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
20 A
Kivitel:
csatlakozó dugó
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP20
Csatlakozási mód:
húzókengyeles (rugós)
Pólusonkénti csatlakozások száma:
2
Mechanikus kódolás:
Igen
Lezárás típusa:
külön
Húzásmentesítés:
Igen
Max. tartós hőállóság érintkező rész:
85 °C
Max. tartós hőállóság húzásmentesítő:
105 °C
Ház anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Tűzterhelés:
1.9575 kWh
Érintkezőanyag:
egyéb
Az érzékelők felületi kezelése:
egyéb
Szennyeződési fok:
3
Átmeneti ellenállás:
3 mOhm
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Hosszúság:
75.9 mm
Magasság:
15 mm
Szélesség:
34.6 mm