Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Rövidített dugó összeszerelt teherment. készülékházzal 3 pólusú Kod. S Híd 1-2 4,00 mm2 barna SX108803 - 770-1373/146-000

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Névleges áram - 20 A

  • Kivitel - csatlakozó dugó

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454148331

Sonepar cikkszám

SX108803

Gyártói cikkszám

770-1373/146-000

Gyártói típuskód

770-1373/146-000

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

20 A

Kivitel:

csatlakozó dugó

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakozási mód:

húzókengyeles (rugós)

Pólusonkénti csatlakozások száma:

2

Mechanikus kódolás:

Igen

Lezárás típusa:

külön

Húzásmentesítés:

Igen

Max. tartós hőállóság érintkező rész:

85 °C

Max. tartós hőállóság húzásmentesítő:

105 °C

Ház anyaga:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Tűzterhelés:

1.04083 kWh

Érintkezőanyag:

egyéb

Az érzékelők felületi kezelése:

egyéb

Szennyeződési fok:

3

Átmeneti ellenállás:

3 mOhm

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Hosszúság:

75.9 mm

Magasság:

15 mm

Szélesség:

34.6 mm

Rövidített dugó; összeszerelt teherment. készülékházzal; 3 pólusú; Kod. S; Híd 1-2; 4,00 mm2; barna