WAGO - Rövidrezáró áthidaló 2irányú szigetelt narancssárga SX110246 - 282-442
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapcsolható áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 8 mm
Szín - narancs
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454888312
Sonepar cikkszám
SX110246
Gyártói cikkszám
282-442
Gyártói típuskód
282-442
Kivitel:
kapcsolható áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
8 mm
Szín:
narancs
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
30 A
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelt:
Igen
Rövidrezáró áthidaló; 2irányú; szigetelt; narancssárga