WAGO - Rövidrezáró áthidaló 3 irányú, narancs SN123006 - 2007-8443
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapcsolható áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 3
Raszterméret - 8 mm
Szín - narancs
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050821458418
Sonepar cikkszám
SN123006
Gyártói cikkszám
2007-8443
Gyártói típuskód
2007-8443
Kivitel:
kapcsolható áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
3
Raszterméret:
8 mm
Szín:
narancs
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
30 A
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelt:
Igen
Rövidrezáró áthidaló; 3irányú; szigetelt; narancssárga