WAGO - Rövidrezáró áthidaló 5irányú szigetelt narancssárga SX110243 - 282-445
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapcsolható áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 5
Raszterméret - 8 mm
Szín - narancs
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454888923
Sonepar cikkszám
SX110243
Gyártói cikkszám
282-445
Gyártói típuskód
282-445
Kivitel:
kapcsolható áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
5
Raszterméret:
8 mm
Szín:
narancs
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
30 A
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelt:
Igen
Rövidrezáró áthidaló; 5irányú; szigetelt; narancssárga