Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

WAGO - RS-232 kommunikációs kábel Hossz 1,8 m a 0787-1675-nek SX108349 - 787-892

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - egyéb

  • 1. csatlakozó pólusainak száma - 4

  • Hosszúság - 1.8 m

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - D-Sub

  • 2. csatlakozó pólusainak száma - 9

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050821787402

Sonepar cikkszám

SX108349

Gyártói cikkszám

787-892

Gyártói típuskód

787-892

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

egyéb

1. csatlakozó pólusainak száma:

4

Hosszúság:

1.8 m

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

D-Sub

2. csatlakozó pólusainak száma:

9

1. csatlakozó kivitele:

csatlakozó dugó

2. csatlakozó kivitele:

csatlakozó hüvely

RS-232 kommunikációs kábel; Hossz 1,8 m; a 0787-1675-nek