WAGO - RS-232 kommunikációs kábel Hossz 1,8 m SX108350 - 787-890
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - egyéb
1. csatlakozó pólusainak száma - 8
Hosszúság - 1.8 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - D-Sub
2. csatlakozó pólusainak száma - 9
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454909741
Sonepar cikkszám
SX108350
Gyártói cikkszám
787-890
Gyártói típuskód
787-890
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
egyéb
1. csatlakozó pólusainak száma:
8
Hosszúság:
1.8 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
D-Sub
2. csatlakozó pólusainak száma:
9
1. csatlakozó kivitele:
csatlakozó dugó
2. csatlakozó kivitele:
csatlakozó hüvely
RS-232 kommunikációs kábel; Hossz 1,8 m