WAGO - Rugós bekötő narancs GT94915 - 2007-8442
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapcsolható áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 8 mm
Szín - narancs
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT94915
Gyártói cikkszám
2007-8442
Gyártói típuskód
2007-8442
Kivitel:
kapcsolható áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
8 mm
Szín:
narancs
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
30 A
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelt:
Igen
Rövidrezáró áthidaló; 2irányú; szigetelt; narancssárga