WAGO - Runtime, BACnet, 300, M, Single Licence SN197766 - 2759-2283/211-1000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Építőelem-könyvtár - integrált
Integrált diagnózisfunkció - Nem
Integrált konfigurációs funkció - Nem
SPS célrendszerre alkalmas - Igen
PC célrendszerre alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN197766
Gyártói cikkszám
2759-2283/211-1000
Gyártói típuskód
2759-2283/211-1000
Építőelem-könyvtár:
integrált
Integrált diagnózisfunkció:
Nem
Integrált konfigurációs funkció:
Nem
SPS célrendszerre alkalmas:
Igen
PC célrendszerre alkalmas:
Igen
Windows 9x operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows NT operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows 2000 operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows XP operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows ME operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows CE operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
LINUX operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Alkalmas Windows Vista rendszerre:
Nem
Alkalmas Windows 2003 rendszerű szerverre:
Nem
Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:
Nem
Alkalmas Windows 8 operációs rendszerhez:
Nem
Egyéb operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Integrált vetítési funkció:
Nem
Adatrögzítő funkcióval:
Nem
Integrált kommunikációs funkció:
Igen
Integrált technológiai funkció:
Nem
Integrált üzembehelyezési funkció:
Nem
Integrált szimulációfunkció:
Nem
Integrált mozgási funkció:
Nem
Integrált analízisfunkció:
Nem
Integrált pozícionáló funkció:
Nem
Várakozási funkció integrálva:
Nem
Többnyelvű:
Nem
HMI célrendszerre alkalmas:
Nem
Egyéb célrendszerhez alkalmas:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs