WAGO - SFP Modul 100Base FX Multi-módusú 1310nm LC 2 km DDM Extrém ezüstszínű SX107623 - 852-202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ethernet - Igen
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 0
100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
Kialakítás - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143394192
Sonepar cikkszám
SX107623
Gyártói cikkszám
852-202
Gyártói típuskód
852-202
Ethernet:
Igen
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
0
100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
Kialakítás:
egyéb
Fast Ethernet:
Igen
Gigabit Ethernet:
Nem
10 gigabit Ethernet:
Nem
10 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Mbps BNC-portok száma:
0
10 Mbps AUI-portok száma:
0
10 Mbps ST-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
0
100 Mbps MT-RJ-portok száma:
1
1000 Mbps SC-portok száma:
0
1000 Mbps LC-portok száma (LX):
0
1000 Mbps LC-portok száma (SX):
0
1000 Mbps MT-RJ portok száma:
0
10 Gbps LC-Portok száma (LR):
0
10 Gbps LC-Portok száma (SR):
0
10 Gbps LC-portok száma (LX):
0
10 Gbps LC-portok száma (SX):
0
ISDN WAN-portok száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
40 Gigabit Ethernet:
Nem
Hullámhossz:
0.00131 nm
Magasság:
13.3 mm
Szélesség:
13.4 mm
Mélység:
56.6 mm