Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - SFP Modul 100Base LX Egymódusú 1310 nm LC 30 km ezüstszínű SX107624 - 852-201/107-030

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ethernet - Igen

  • 10/100 Mbps RJ45-portok száma - 0

  • 100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0

  • 10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0

  • Kialakítás - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454635411

Sonepar cikkszám

SX107624

Gyártói cikkszám

852-201/107-030

Gyártói típuskód

852-201/107-030

Ethernet:

Igen

10/100 Mbps RJ45-portok száma:

0

100/1000 Mbps RJ45-portok száma:

0

10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:

0

Kialakítás:

egyéb

Fast Ethernet:

Igen

Gigabit Ethernet:

Nem

10 gigabit Ethernet:

Nem

10 Mbps RJ45-portok száma:

0

10 Mbps BNC-portok száma:

0

10 Mbps AUI-portok száma:

0

10 Mbps ST-portok száma:

0

10/100 Mbps M12-portok száma:

0

100 Mbps SC-portok száma:

1

100 Mbps MT-RJ-portok száma:

0

1000 Mbps SC-portok száma:

0

1000 Mbps LC-portok száma (LX):

0

1000 Mbps LC-portok száma (SX):

0

1000 Mbps MT-RJ portok száma:

0

10 Gbps LC-Portok száma (LR):

0

10 Gbps LC-Portok száma (SR):

0

10 Gbps LC-portok száma (LX):

0

10 Gbps LC-portok száma (SX):

0

ISDN WAN-portok száma:

0

Kombi-portok RJ45/mini GBIC:

0

40 Gigabit Ethernet:

Nem

Hullámhossz:

0.00131 nm

Magasság:

13.3 mm

Szélesség:

13.4 mm

Mélység:

56.6 mm

SFP Modul 100Base; LX Egymódusú 1310 nm LC; 30 km; ezüstszínű