WAGO - Sínre szerelhető dugalj piros IP20 SN116949 - 709-583
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 16 A
Feszültség fajtája - AC
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143718301
Sonepar cikkszám
SN116949
Gyártói cikkszám
709-583
Gyártói típuskód
709-583
Névleges áram:
16 A
Feszültség fajtája:
AC
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Kontroll-fénnyel:
Igen
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Névleges feszültség:
250 V
Modulszélesség:
3
Beépítési mélység:
60 mm
Védő érintkezés:
lapos / sima
Kapcsolószekrény-aljzat; DIN-sínhez és csavaros rögzítéshez; F-típusú dugóhoz, CEE 7/4 (Schuko); Közös a köv. országokban: DE, NL, AT; LED-es állapot-visszajelzéssel; Dupla Push-in CAGE CLAMP®-csatlakozással; piros