WAGO - Sorkap.gyűjtősíntartó végrögzítő,8mm,kék, TS35 sín GT06918 - 777-305
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Max. névleges áram - 140 A
Síntávolság - 41.1 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332551182
Sonepar cikkszám
GT06918
Gyártói cikkszám
777-305
Gyártói típuskód
777-305
Pólusszám:
1
Max. névleges áram:
140 A
Síntávolság:
41.1 mm
Gyűjtősíntartó; végrögzítő funkcióval és levehető elválasztólappal; DIN35-sínhez; 8 mm vastag; kék