WAGO - Sorkapocs 0,08-4mm2 10polusú SN081790 - 262-110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Pólusszám - 10
Szerelési mód - egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-4 mm2
2. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918640244
Sonepar cikkszám
SN081790
Gyártói cikkszám
262-110
Gyártói típuskód
262-110
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Pólusszám:
10
Szerelési mód:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.08-4 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Furatok középtávolsága:
78.1 mm
Szín:
szürke
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
630 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.08-4 mm2
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Sorkapcsok száma pólusonként:
2
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
23.1 mm
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
84.4 mm
Magasság:
33.5 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.08-4 mm2
Névleges áram In:
24 A
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Halogénmentes:
Igen